Eriks
FESTO

FESTO Filtre à charbon actif MS6-LFX-3/8-R 529687

  • ERIKS:11645946
  • Fabricant:4052568164270
Image 1
Ajouter à la liste

91,92 €/ Unitéhors TVA

111,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Raccord
G3/8
Protection de cuve
Plastique
Direction du débit
à gauche ? à droite
Débit maximum
900 l/min
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Température du fluide
de 5 jusqu'à 30 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du filtre
Charbon actif
Matériau de la cuve
Plastique
Qualité alimentaire
Oui
Poids
600 g