Eriks
FESTO

FESTO Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/2-U-HF 552927

  • ERIKS:11650975
  • Fabricant:4052568194901
Image 1
Ajouter à la liste

312,67 €/ Unitéhors TVA

378,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Raccord
G1/2
Protection de cuve
Intégré
Débit maximum
2500 l/min
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Température du fluide
de 5 jusqu'à 30 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du filtre
Charbon actif
Matériau de la cuve
Métal
Poids
1500 g