Eriks
FESTO

FESTO Filtre à charbon actif MS4N-LFX-1/8-R 536715

  • ERIKS:11647865
  • Fabricant:4052568345471
Image 1
Ajouter à la liste

118,70 €/ Unitéhors TVA

143,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4N
Raccord
1/8-27 NPT
Protection de cuve
Plastique
Direction du débit
à gauche ? à droite
Débit maximum
360 l/min
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Température du fluide
de 5 jusqu'à 30 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 14 bar
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du filtre
Charbon actif
Matériau de la cuve
Plastique
Poids
190 g