Eriks
FESTO

FESTO Filtre à charbon actif LFX-D-MINI 532776

  • ERIKS:11646599
  • Fabricant:4052568086206
Image 1
Ajouter à la liste

145,08 €/ Unitéhors TVA

175,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFX
Protection de cuve
Métal
Débit maximum
360 l/min
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Température du fluide
de 5 jusqu'à 30 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du filtre
Charbon actif
Matériau de la cuve
Plastique
Poids
283 g
Alternatives

53,90 €/ Unitéhors TVA

65,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026