252,47 €/ Unitéhors TVA
305,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFX |
Raccord | G3/4 |
Protection de cuve | Métal |
Débit maximum | 900 l/min |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température du fluide | de 5 jusqu'à 30 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau du filtre | Charbon actif |
Matériau de la cuve | Plastique |
Poids | 816 g |
83,46 €/ Unitéhors TVA
100,99 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026