Eriks
FESTO

FESTO Filtre à charbon actif LFX-1/8-D-MINI 532779

  • ERIKS:11646602
  • Fabricant:4052568086213
Image 1
Ajouter à la liste

148,84 €/ Unitéhors TVA

180,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFX
Raccord
G1/8
Protection de cuve
Métal
Débit maximum
360 l/min
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Température du fluide
de 5 jusqu'à 30 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du filtre
Charbon actif
Matériau de la cuve
Plastique
Poids
376 g