48,37 €/ Unitéhors TVA
58,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOEG-S |
Taille | M18x1 |
Principe de scanning | optoélectronique |
Méthode de mesure | Barrière à transmission, emetteur |
Exécution du raccord électrique | Câble |
Tension nominale à DC | 10-36 V DC |
Possibilité de réglage | Sans |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Type d'illuminant | Rouge |
Plage de mesure de la longueur | 20000 mm |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 55 °C |
Matériau du boîtier | Laiton chromé |
Matériau de la manteau | TPE-U(PUR) |
Longueur du câble | 2.5 m |
Chute de tension | 0 |
Montage | Contre-écrou |
Poids | 115 g |