146,37 €/ Unitéhors TVA
177,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VABS |
Version | Plaque de raccordement |
Matériau | Revêtement aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Type de filetage de sortie | NPT |
Dimension de filetage de sortie | 1/4 in |
Montage | Trou de passage |
Piloté | Interne |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Poids | 250 |