Eriks
FESTO

FESTO Embase VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E 8033156

  • ERIKS:14164303
  • Fabricant:4052568282837
Image 1
Ajouter à la liste

57,48 €/ Unitéhors TVA

69,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VABS
Version
Plaque de raccordement
Norme
ISO 15407-2
Taille
18
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage de sortie
BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
1/8 in
Tension nominale à DC
24 V
Montage
Trou de passage
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Piloté
Interne
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
192