Eriks
FESTO

FESTO Embase VABS-S4-1S-G14-B-R3 541069

  • ERIKS:11649337
  • Fabricant:4052568090654
Image 1
Ajouter à la liste

61,41 €/ Unitéhors TVA

74,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VABS
Version
Plaque de raccordement
Norme
ISO 15407-2
Taille
26
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage de sortie
BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
1/4 in
Tension nominale à DC
24 V
Montage
Trou de passage
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Piloté
Interne
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
302