Eriks
FESTO

FESTO Embase VABS-S2-2S-G12-R3 555640

  • ERIKS:12264681
  • Fabricant:4052568096250
Image 1
Ajouter à la liste

71,07 €/ Unitéhors TVA

85,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VABS
Version
Plaque de raccordement
Norme
ISO 5599/2
Taille
52
Matériau
En fonte d'aluminium
Type de filetage de sortie
BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
1/2 in
Tension nominale à DC
24 V
Montage
Trou de passage
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Piloté
Externe
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
815