Eriks
FESTO

FESTO Embase VABS-S2-2S-G12-B-C1 555643

  • ERIKS:12264684
  • Fabricant:4052568096281
Image 1
Ajouter à la liste

60,76 €/ Unitéhors TVA

73,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VABS
Version
Plaque de raccordement
Norme
ISO 5599/2
Taille
52
Matériau
En fonte d'aluminium
Type de filetage de sortie
BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
1/2 in
Tension nominale à AC
110 V
Tension nominale à DC
24 V
Montage
Trou de passage
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Piloté
Interne
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
815