53,52 €/ Unitéhors TVA
64,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VABS |
Version | Plaque de raccordement |
Norme | ISO 5599/2 |
Taille | 42 |
Matériau | En fonte d'aluminium |
Type de filetage de sortie | BSPP (G) |
Dimension de filetage de sortie | 3/8 in |
Tension nominale à AC | 110 V |
Tension nominale à DC | 24 V |
Montage | Trou de passage |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Piloté | Externe |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 364 |