Eriks
FESTO

FESTO Embase VABP-S1-2V1G-G38-2 2738671

  • ERIKS:14164338
  • Fabricant:4052568255053
Image 1
Ajouter à la liste

339,24 €/ Unitéhors TVA

410,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VABP
Version
Plaque de raccordement
Taille
54
Matériau
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poids
1950