299,46 €/ Unitéhors TVA
362,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VABP |
Version | Plaque de raccordement |
Taille | 42 |
Matériau | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
Poids | 1623 |