Eriks
FESTO

FESTO Embase unitaire NAU-1/4-1B-ISO 9485

  • ERIKS:23210109
  • Fabricant:4052568001896
Image 1
Embase normalisée avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, dimensions extérieures selon VDMA 24345, raccordement par le dessous.
Ajouter à la liste

21,54 €/ Unitéhors TVA

26,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NAU
Version
Socle simple
Norme
ISO 5599/1
Position connecteur
Dessous
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage de sortie
BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
1/4 in
Type de filetage d'arrivée
BSPP (G)
Dimension de filetage d'arrivée
1/8 in
Montage
Trou de passage
Poids
218