17,41 €/ Unitéhors TVA
21,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NAS |
Version | Socle simple |
Norme | ISO 15407-1 |
Position connecteur | Côté |
Matériau | Aluminium coulé sous pression |
Type de filetage de sortie | BSPP (G) |
Dimension de filetage de sortie | 1/8 in |
Type de filetage d'arrivée | Métrique |
Dimension de filetage d'arrivée | M5 in |
Montage | Trou de passage |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 67 |