58,98 €/ Unitéhors TVA
71,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NAS |
Version | Socle simple |
Norme | ISO 5599/1 |
Type de filetage de sortie | NPT |
Dimension de filetage de sortie | 1/2 in |
Montage | Trou de passage |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 380 |