30,19 €/ Unitéhors TVA
36,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NAVW |
Version | Socle de bloc-distributeur |
Norme | ISO 5599/1 |
Type de filetage de sortie | NPT |
Dimension de filetage de sortie | 3/8 in |
Type de filetage d'arrivée | NPT |
Dimension de filetage d'arrivée | 1/8 in |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 550 |