Eriks
FESTO

FESTO Embase juxtaposable d'angle NAVW-1/4-NPT-1 152792

  • ERIKS:11630195
  • Fabricant:4052568310370
Image 1
Embase juxtaposable d'angle avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie, raccordement latéral et par le dessous.
Ajouter à la liste

23,26 €/ Unitéhors TVA

28,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NAVW
Version
Socle de bloc-distributeur
Norme
ISO 5599/1
Type de filetage de sortie
NPT
Dimension de filetage de sortie
1/4 in
Type de filetage d'arrivée
NPT
Dimension de filetage d'arrivée
1/8 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
328