Eriks
FESTO

FESTO Embase juxtaposable d'angle NAVW-1/4-1-ISO 152789

  • ERIKS:23210111
  • Fabricant:4052568006297
Image 1
Embase juxtaposable d'angle avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie, raccordement latéral et par le dessous.
Ajouter à la liste

29,45 €/ Unitéhors TVA

35,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NAVW
Version
Socle de bloc-distributeur
Norme
ISO 5599/1
Position connecteur
Inférieur et latéral
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage de sortie
BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
1/4 in
Type de filetage d'arrivée
BSPP (G)
Dimension de filetage d'arrivée
1/8 in
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
320