300,48 €/ Unitéhors TVA
363,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CDSV |
Version | Plaque de raccordement |
Type de filetage de sortie | BSPP (G) |
Dimension de filetage de sortie | 1/8 in |
Type de filetage d'arrivée | Métrique |
Dimension de filetage d'arrivée | M5 in |
Montage | Trou de passage |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 690 |