243,81 €/ Unitéhors TVA
295,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRO |
Version | Embase avec limiteur de débit |
Norme | ISO 5599/1 |
Montage | Trou de passage |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 814 |