Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWP-L-M22C-N38-130-3AP4-40 1489991

  • ERIKS:12268002
  • Fabricant:4052568234140
Image 1
Ajouter à la liste

158,80 €/ Unitéhors TVA

192,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWP
Débit à 6 bar
2.1 l/min
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
13
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton de fonderie
Matériau du joint
NBR