Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWP-L-M22C-N34-250-2AP4-40 1489983

  • ERIKS:12267994
  • Fabricant:4052568234065
Image 1
Ajouter à la liste

210,79 €/ Unitéhors TVA

255,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWP
Débit à 6 bar
8.75 l/min
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
25
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton de fonderie
Matériau du joint
NBR