158,80 €/ Unitéhors TVA
192,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZWP |
Débit à 6 bar | 1.6 l/min |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 40 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2/2 fermé, monostable |
Dimension | 13 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 35 °C |
Matériau du boîtier | Laiton de fonderie |
Matériau du joint | NBR |