Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWF-B-L-M22C-G34-275-3AP4-6-R1 1492313

  • ERIKS:12267559
  • Fabricant:4052568237073
Image 1
Ajouter à la liste

241,52 €/ Unitéhors TVA

292,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWF
Débit à 6 bar
8.02 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 6 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
27.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Fonte d'acier
Matériau du joint
NBR