Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-3AP4-10 1492336

  • ERIKS:12267579
  • Fabricant:4052568237301
Image 1
Ajouter à la liste

98,66 €/ Unitéhors TVA

119,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWF
Débit à 6 bar
2.66 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
13.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton de fonderie
Matériau du joint
FPM