Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15 1491866

  • ERIKS:12267186
  • Fabricant:4052568106485
Image 1
Ajouter à la liste

69,42 €/ Unitéhors TVA

84,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
140 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 15 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
FPM