Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4 1491925

  • ERIKS:12267245
  • Fabricant:4052568106911
Image 1
Ajouter à la liste

111,50 €/ Unitéhors TVA

134,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
430 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 4 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
FPM