Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1 1491940

  • ERIKS:12267260
  • Fabricant:4052568234690
Image 1
Ajouter à la liste

187,24 €/ Unitéhors TVA

226,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
375 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 5 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
FPM