Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1 1492013

  • ERIKS:12267333
  • Fabricant:4052568234966
Image 1
Ajouter à la liste

162,00 €/ Unitéhors TVA

196,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZWD
Débit à 6 bar
95 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 85 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
1.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
FPM