Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S 8049882

  • ERIKS:14520578
  • Fabricant:4052568295370
Image 1
Ajouter à la liste

76,10 €/ Unitéhors TVA

92,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVS
Débit à 6 bar
1600 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65