Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVS-L30-B52-D-G38-F8 575609

  • ERIKS:13206452
  • Fabricant:4052568261467
Image 1
Ajouter à la liste

83,53 €/ Unitéhors TVA

101,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVS
Débit à 6 bar
2.3 l/min
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
9.4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]