Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1C1 575478

  • ERIKS:13333800
  • Fabricant:4052568260354
Image 1
Ajouter à la liste

63,45 €/ Unitéhors TVA

76,77 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVS
Débit à 6 bar
1000 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Pression pilote
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Externe
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type C
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
HNBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]