Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L 8004880

  • ERIKS:13534701
  • Fabricant:4052568277451
Image 1
Ajouter à la liste

72,77 €/ Unitéhors TVA

88,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
1150 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67