Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L 573468

  • ERIKS:14163379
  • Fabricant:4052568220471
Image 1
Ajouter à la liste

97,19 €/ Unitéhors TVA

117,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
520 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]