Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-S10-P53U-ZT-M7-1T1L 573409

  • ERIKS:14164009
  • Fabricant:4052568220105
Image 1
Ajouter à la liste

97,19 €/ Unitéhors TVA

117,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
280 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]