Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L 573394

  • ERIKS:12640241
  • Fabricant:4052568219963
Image 1
Ajouter à la liste

80,15 €/ Unitéhors TVA

96,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
230 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]