Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S 8042563

  • ERIKS:13206670
  • Fabricant:4052568286903
Image 1
Ajouter à la liste

45,66 €/ Unitéhors TVA

55,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
660 l/min
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 7 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]