65,12 €/ Unitéhors TVA
78,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VUVG |
Débit à 6 bar | 195 l/min |
Raccord | M 5 mm |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 7 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 Bistable |
Piloté | Interne |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | HNBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |