Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3 566506

  • ERIKS:12267880
  • Fabricant:4052568214074
Image 1
Ajouter à la liste

80,37 €/ Unitéhors TVA

97,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
600 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Dimension
4.6
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]