Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1 578164

  • ERIKS:14163715
  • Fabricant:4052568225988
Image 1
Ajouter à la liste

66,30 €/ Unitéhors TVA

80,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
780 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
5.6
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]