Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L10A-P53E-ZT-M3-1P3 566446

  • ERIKS:12267868
  • Fabricant:4052568213602
Image 1
Ajouter à la liste

82,67 €/ Unitéhors TVA

100,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
90 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 3 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Externe
Dimension
2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]