73,49 €/ Unitéhors TVA
88,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VUVG |
Débit à 6 bar | 190 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 7 mm |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2x3/2 ouvert, monostable |
Piloté | Interne |
Dimension | 2.7 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |