Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L 8031467

  • ERIKS:12704133
  • Fabricant:4052568258726
Image 1
Ajouter à la liste

93,01 €/ Unitéhors TVA

112,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
150 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert/fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
2.7
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]