Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L 8031476

  • ERIKS:12704139
  • Fabricant:4052568258788
Image 1
Ajouter à la liste

102,19 €/ Unitéhors TVA

123,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
210 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Interne
Dimension
3.2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]