Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1 577332

  • ERIKS:14163728
  • Fabricant:4052568225919
Image 1
Ajouter à la liste

81,99 €/ Unitéhors TVA

99,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
380 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7 mm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
4
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]