Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S 8042574

  • ERIKS:13206680
  • Fabricant:4052568286989
Image 1
Ajouter à la liste

71,46 €/ Unitéhors TVA

86,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
350 l/min
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]