Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L 8004888

  • ERIKS:13448180
  • Fabricant:4052568277536
Image 1
Ajouter à la liste

96,07 €/ Unitéhors TVA

116,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
800 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67